Beli Timbangan Perhiasan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Scale Magnifier 15 X
    Mulai

    Rp509.900

    TRUSCO Scale Magnifier 15 X
    atribut:
    • Finishing Material: Lens material: glass
    • Weight (g): 15
    • Dimensions (Diameter phixHeight H) (mm): 35x33
    • Magnification: 15 times
    • Lens Diameter (phi mm): 21
    • Minimum Indication (mm): 0.1
    • Measuring Range (mm) : 6
    • Purpose of Use: Precision part, drawings, various appraisals and tool inspections.
  2. Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp809.900

    Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
  3. Claris Penyiram Tanaman Gardenia
    44%
    Mulai

    Rp33.900

    Claris Penyiram Tanaman Gardenia
    Deskripsi:
    Senang bercocok tanam? atau suka bergelut dengan tanaman-tanaman hias Indah di Taman pribadi milik Anda di rumah? Pot Siram Gardenia dari Claris akan sangat bermanfaat bagi Anda yang memiliki tanaman hias kesayangan yang ditanam dalam pot regular ataupun pot gantung. Mayoritas tanaman hias harus disiram dengan cara yang seksama sesuai dengan kebutuhan air tanaman yang bersangkutan. Kelebihan air ataupun proses siram yang mengenai daun pada beberapa jenis tanaman hias akan menyebabkan tanamanan tersebut membusuk (jenis pakis hias dan suplir). Untuk mengatasinya cara paling mudah adalah dengan menggunakan pot siram sehingga kucuran air dapat ditakar dan dapat mencegah air tidak mengenai bagian-bagian tertentu dari tanamanan hias Anda. Dengan pot siram Gardenia Anda juga dapat menyiram tanaman hias Anda yang diletakkan dalam pot gantung. Jadi pot siram Gardenia adalah harus dimiliki oleh para pecinta tanaman. Dengan kapasitas 4 Liter dapat membantu memudahkan Anda memiliki pot siram dengan ukuran yang tidak terlalu besar, cocok untuk penggunaan indoor, dan small garden.
    atribut:
    • Color: Green
  4. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  5. KDS Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp89.900

  6. TRUSCO LED Flashlight Magnifier
    Mulai

    Rp589.900

    TRUSCO LED Flashlight Magnifier
    atribut:
    • Continuous Operating Time (hour): 30 (Manganese Dry Cell)
    • Length (mm): 180
    • Lens: Acrylic Glass (Two-Ply)
    • Lens Size (mm): 30
    • Magnification: 10
    • Measuring Range (mm) : 20
    • Minimum Indication (mm): 0.5
    • Power: AA Batteries x 2 (Sold Separately)
    • Purpose of Use: For inspection in dark places.
    • Replacement Bulb: Can not be replaced
  7. Mitutoyo Zoom Loupe
    Mulai

    Rp14.999.900

    Mitutoyo Zoom Loupe
    Deskripsi:
    The optical system of the Mitutoyo Zoom Loupe objective offers stepless changes of magnifications while performing zooming inspections in the field, lab or classroom.
    atribut:
    • Magnification: 8x-16x
    • Remarks: With reticle (scale graduation: 0.1mm, .005inch)
  8. DURAN Beaker Glass (Gelas Kimia)
    55%
    Mulai

    Rp37.900

    DURAN Beaker Glass (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    With easy-to-read scale and large labelling field for easy marking in fired-on, highly durable, white ceramic. Spout for clean pouring. Uniform wall thickness distribution makes these beakers ideal for heating applications.
  9. Mitutoyo Digimatic Caliper Parts Battery Cover
    Mulai

    Rp23.900

    Mitutoyo Digimatic Caliper Parts Battery Cover
    atribut:
    • Mitutoyo Part Number: 09GAA185
    • Applications: ABSolute Series 500 Digimatic Calipers
  10. Mitutoyo Battery Cover
    Mulai

    Rp46.900

    Mitutoyo Battery Cover
    atribut:
    • Mitutoyo Part Number: 05CAA698
    • Compatible for: 550-223-10
  11. Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp949.900

    Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Deskripsi:
    This is a standard dial indicator. It offers you the following benefits:-Bezel clamp and lifting lever (optional) can be attached to either right or left side. They can be easily installed and removed without tools.-No through screw holes on the frame as well as the use of an O-ring prevents water or oil penetration.
    atribut:
    • Accuracy (µm): 10
  12. Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp769.900

    Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Alat ukur ketebalan suatu celah yaitu membandingkan celah dengan lembaran yang terdapat nilai pada alat ukur
  13. IWAKI Screw Cap Glassware For Test Tube (Penutup / Tutup Ulir)
    Mulai

    Rp35.900

  14. Shinwa Rules Loupe Stand Type
    Mulai

    Rp489.900

    Shinwa Rules Loupe Stand Type
    atribut:
    • Type: Stand Magnifier
  15. Mitutoyo Pinion Assy
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

  16. TRUSCO Trolley Connectible Resin Flatbed Route Van (Troli Barang Dolly)
    55%
    Mulai

    Rp349.900

    TRUSCO Trolley Connectible Resin Flatbed Route Van (Troli Barang Dolly)
    Deskripsi:
    It is possible to connect in vertical and horizontal directions.(Horizontal connection is for all purpose caster specification only)
    atribut:
    • Castle Diameter (phi mm): 75
    • Equal Load (kg): 100
    • Height (mm): 115
    • Installation Method: (Caster) Borutoresu Specification
  17. IRC Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    IRC Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
  18. TOTAL Measuring Tape Steel (Meteran)
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp25.900

    TOTAL Measuring Tape Steel (Meteran)
    Deskripsi:
    With Metric & Inch size. Double Button. TOTAL unique design. Pure ABS material cover. Packed by label.
Daftar Harga Timbangan Perhiasan Terbaru November 2026
TRUSCO Scale Magnifier 15 XRp509.900
Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)Rp809.900
Claris Penyiram Tanaman GardeniaRp33.900
Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp2.799.900
KDS Measuring Tape (Meteran)Rp89.900
TRUSCO LED Flashlight MagnifierRp589.900
Mitutoyo Zoom LoupeRp14.999.900
DURAN Beaker Glass (Gelas Kimia)Rp37.900
Mitutoyo Digimatic Caliper Parts Battery CoverRp23.900
Mitutoyo Battery CoverRp46.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)